超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ

(1件のレビュー)
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式スポット反射型 検出距離(mm)45〜300 注文コード47118111 品番EX-L221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は検出方式・検出距離など9種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出方式スポット反射型 検出光小スポット 検出距離(mm)45〜300 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 光色 ヘッド形状 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:2mW 保護構造IP67(IEC、JIS) 最小検出物体Φ0.01mmの金線 タイプ微小物体検出タイプ 検出物体不透明体、半透明体、透明体 繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 付属品MS-EXL2-3(取付プレート):1個 本体質量(g)約45 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源表示灯- 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47118111
2022-01-07
用途:
装置制御関係

通常は商社経由だが、メーカー在庫切れで困っていたところの購入だったので在庫があり

助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする