モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
スポット反射型
検出距離(mm)
45〜300
注文コード
47118127
品番
EX-L221-P
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
スポット反射型
検出光
小スポット
検出距離(mm)
45〜300
出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間)・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
光色
赤
ヘッド形状
角
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:2mW
保護構造
IP67(IEC、JIS)
最小検出物体
Φ0.01mmの金線
タイプ
微小物体検出タイプ
検出物体
不透明体、半透明体、透明体
繰返し精度(mm)
0.2以下(検出軸直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質
前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-10〜55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30〜70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護
装備(短絡保護/逆接保護)
付属品
MS-EXL2-3(取付プレート):1個
本体質量(g)
約45
材質(ケース)
PBT
ピーク波長(nm)
655
耐振動(耐久)
10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
自動干渉防止機能
装備(2台まで密着取り付け可能)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源表示灯
-
感度ボリウム
連続可変ボリウム装備
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500(約50G) XYZ各方向3回
センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
(1)
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
〜
¥
78,980
〜
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G
omron(オムロン)
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
Livox 延長ケーブル & カプラー
DJI
税込
¥
5,168
¥
4,698
バスケットへ
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
16,159
¥
14,690
バスケットへ
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
25,278
〜
¥
22,980
〜
(3)
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
〜
¥
49,980
〜
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
〜
¥
96,980
〜
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
光電・ファイバセンサ
光電センサ
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
47118111
2022-01-07
用途:
装置制御関係
通常は商社経由だが、メーカー在庫切れで困っていたところの購入だったので在庫があり
助かりました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります
ファイバセンサ
光電・ファイバセンサその他関連用品
光電センサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品