画像準備中

超小型レーザラインセンサ HL-T1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)2000 ケーブル長(m)- 注文コード47118136 品番HL-T1001A
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は検出距離・ケーブル長など10種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出対象不透明体 検出光標準 検出距離(mm)2000 光色レーザー ヘッド形状 最小検出物体Φ0.008不透明体(検出距離500〜2000mmにてΦ50μm不透明体) 型式ビーム径Φ1mmタイプ 品名センサヘッド 繰返し精度(mm)0.004 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.09×0.5(3芯)コネクタ付シールドケーブル付 ケーブル長(m)- 検出幅(mm)Φ1〜2.5 材質本体ケース:ポリエーテルイミド、ケースカバー:ポリカーボネート、前面保護カバー:ガラス 使用周囲温度(℃)0〜50(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC250Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 仕様- 付属品MS-HLT1-1(センサヘッド取付金具):投・受光器用2式1セット、CN-HLT1-1(センサヘッド・コントローラ接続ケーブル):1本、光軸調整シール:2枚、 ラベルセット(FDA規則適合タイプのみ):1セット 適合規格JIS/IEC規格適合タイプ 本体質量(g)投・受光器:各約15 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて100以上 充電部一括・ケース間 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度10000以下 ケーブル延長(m)延長ケーブル(別売)にて10mまで延長可能 干渉防止機能2台まで密着取り付け可能(コントローラ干渉防止機能使用時) 表示灯投光:緑色LED(投光時点灯) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする