SES 配線グロメット ポリクロロプレン HELAVIAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:20mm材質:ポリクロロプレン 色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+90℃シリーズ:HELAVIA最大パネル厚さ:3mmネオプレングロメット、タイプDA. 熱、経年劣化、オゾン、オイル、ガソリンに対する耐性があります。寸法: 20 mm x 28 mm x 36 mm x 3 mm x 5 mm 注文コード47118183 品番02520067010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:20mm
材質:ポリクロロプレン
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
シリーズ:HELAVIA
最大パネル厚さ:3mm
ネオプレングロメット、タイプDA. 熱、経年劣化、オゾン、オイル、ガソリンに対する耐性があります。寸法: 20 mm x 28 mm x 36 mm x 3 mm x 5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする