画像準備中

超小型レーザラインセンサ HL-T1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)- 注文コード47118197 品番HL-T1CCJ4
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は検出距離など10種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出対象- 検出光- 検出距離(mm)- 光色- ヘッド形状- 最小検出物体- 型式- 品名延長ケーブル 繰返し精度(mm)- キャブタイヤケーブル(mm2×m)- ケーブル長(m)4 検出幅(mm)- 材質- 使用周囲温度(℃)- 保存温度範囲(℃)- 仕様- 付属品- 適合規格- 本体質量(g)約162 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲照度(Lx)- ケーブル延長(m)- 干渉防止機能- 表示灯- 耐電圧(V/min)- 保存湿度範囲(%RH)- 使用周囲湿度(%RH)- 耐振動(耐久)(Hz)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする