種類アンプ分離型
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
品名アンプ
材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-10〜+60(4〜7台連結時:-10〜+50、8〜16台連結時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20〜+70
保存湿度範囲35〜85%RH
使用湿度範囲35〜85%RH
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応