画像準備中

超薄型ピッキングセンサ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式長距離タイプ 中継コネクタタイプ 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 注文コード47118276 品番NA1-5-J
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は型式・出力方式など13種類から選べます 他の種類を見る

従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介

種類エリアセンサ 検出光多列 光色赤外線 ヘッド形状 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造IP62(IEC)、防滴形 型式長距離タイプ 中継コネクタタイプ 品名- 光軸数5 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(4芯)(投光器は3芯)耐油キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm)100 材質表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電力(mW)投光器:500以下、受光器:800以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 表示灯[投光器]電源表示灯:緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯:赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上遮光時点灯、安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯)作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択) 短絡保護装備 干渉防止機能装備 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 質量(g)投光器:約70、受光器:約80 用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 ピッチ(mm)25(光軸) 材質(ケース)耐熱ABS 検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ)アクリル 検出距離(m)0.2〜3(SHORT側設定時は0.05〜1m) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする