種類エリアセンサ
検出光多列
光色赤外線
ヘッド形状角
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形
型式標準タイプ
品名-
光軸数5
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(4芯)(投光器は3芯)耐油キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)100
材質表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20〜70
保存湿度範囲35〜85%RH
使用湿度範囲35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力(mW)投光器:500以下、受光器:800以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
表示灯[投光器]電源表示灯:緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯:赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上遮光時点灯、安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯)作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)
短絡保護装備
干渉防止機能装備
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
質量(g)投光器:約80、受光器:約85
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
ピッチ(mm)25(光軸)
材質(ケース)耐熱ABS
検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)アクリル
検出距離(m)0.1〜1.2(SHORT側設定時は0.05〜0.5m)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回