曜日別特売

超薄型ピッキングセンサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個型式標準タイプ 中継コネクタタイプ出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ注文コード47118321品番NA1-PK5-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介

用途
エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類エリアセンサ検出光多列光色赤外線ヘッド形状出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)保護構造IP62(IEC)、防滴形型式標準タイプ 中継コネクタタイプ品名-光軸数5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(4芯)(投光器は3芯)耐油キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能検出幅(mm)100材質表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電力(mW)投光器:500以下、受光器:800以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)表示灯[投光器]電源表示灯:緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯:赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上遮光時点灯、安定入光表示灯:緑色LED(全光軸安定入光時点灯)作業指示灯:橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)短絡保護装備干渉防止機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)投光器:約80、受光器:約85ピッチ(mm)25(光軸)材質(ケース)耐熱ABS検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)材質(レンズ)アクリル検出距離(m)0.1~1.2(SHORT側設定時は0.05~0.5m)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする