超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 光軸数15 種類Fingerタイプ 注文コード47118346 品番SF4C-F15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は光軸数・種類など29種類から選べます 他の種類を見る
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR14(テストロッド):1本 仕様有効開口角:検出距離が3mのとき±2.5°以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による) 適合適合規制および認証:適合規制および認証CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証、韓国Sマーク〔SF4C-H□(-J05)のみ〕 材質MS-SFC-1(標準取付金具):SUS タイプケーブルタイプ 種類Fingerタイプ 保護構造IP67、IP65(IEC) 出力補助出力:・最大流入電流:100mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2.5V以下(流入電流100mAにて、ケーブル長10m 適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1〜7(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)・欧 州:EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN 61508-1〜7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、UL 1998(クラス2)、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA 15.06 材質(ケース)ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V)24 DC-15〜10% リップルP-P10%以下 機能オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、補助出力切換機能、安全入力機能(安全用センサ)、大型アプリ表示灯設定変更機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能・大型アプリ表示灯機能:装備・オーバーライド機能:装備・ミューティング機能:装備・安全入力機能:装備(安全用接点)・外部デバイスモニタ機能:装備・インタロック機能:装備〔手動リセット/自動リセット〕・テスト入力機能:装備・ELCA機能:装備(自動で干渉を低減) 制御出力・最大流入電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:1μF(無負荷〜最大流入電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 応答時間OFF応答9ms以下、ON応答90ms以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(但し、結露および氷結しないこと) ケーブル0.15mm2(電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-25〜60 最小検出物体Φ14mmの不透明体(10mmピッチ) 検出距離(m)0.1〜3 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm) 出力動作補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFC-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕、制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。) 材質(検出面)ポリカーボネートアロイ 標高(m)(使用)2000以下 ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて投・受光各全長40.5まで延長可能 汚染度(使用環境)3 光軸数15 検出幅(mm)160 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30〜85 使用周囲湿度(%RH)30〜85 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする