付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR14(テストロッド):1本
仕様有効開口角:検出距離が3mのとき±2.5°以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)
適合適合規制および認証:適合規制および認証CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証、韓国Sマーク〔SF4C-H□(-J05)のみ〕
材質MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
タイプ中継コネクタタイプ
種類Fingerタイプ
保護構造IP67、IP65(IEC)
出力補助出力:・最大流入電流:100mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2.5V以下(流入電流100mAにて、ケーブル長10m
適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1〜7(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)・欧 州:EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN 61508-1〜7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、UL 1998(クラス2)、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA 15.06
材質(ケース)ポリカーボネートアロイ
電源電圧(V)24 DC-15〜10% リップルP-P10%以下
機能オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、補助出力切換機能、安全入力機能(安全用センサ)、大型アプリ表示灯設定変更機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能・大型アプリ表示灯機能:装備・オーバーライド機能:装備・ミューティング機能:装備・安全入力機能:装備(安全用接点)・外部デバイスモニタ機能:装備・インタロック機能:装備〔手動リセット/自動リセット〕・テスト入力機能:装備・ELCA機能:装備(自動で干渉を低減)
制御出力・最大流入電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:1μF(無負荷〜最大流入電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下
応答時間OFF応答9ms以下、ON応答90ms以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜55(但し、結露および氷結しないこと)
ケーブル0.15mm2(電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-25〜60
最小検出物体Φ14mmの不透明体(10mmピッチ)
検出距離(m)0.1〜3
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm)
出力動作補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFC-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕、制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)
材質(検出面)ポリカーボネートアロイ
標高(m)(使用)2000以下
ケーブル延長(m)別売の接続ケーブルにて投・受光器各全長最大40.5まで延長可能
汚染度(使用環境)3
光軸数15
検出幅(mm)160
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)30〜85
使用周囲湿度(%RH)30〜85
耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回