SES, ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47118427 品番03050014000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
固定方法:接着剤
レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W
最大ケーブル径:12mm
色:白地に黒
長さ:38mm
幅:5 mm
量:10
材質:TEV (ビニール カバーコットン)
動作温度 Min:+10℃
動作温度 Max:+40℃
使用温度範囲:+10 → +40 ℃
マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする