SES,ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定方法:接着剤レジェンド:0 → 9最大ケーブル径:9.5mm色:白地に黒長さ:32.5mm幅:5 mm量:40材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS 注文コード47118436 品番03050110000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:接着剤
レジェンド:0 → 9
最大ケーブル径:9.5mm
色:白地に黒
長さ:32.5mm
幅:5 mm
量:40
材質:TEV (ビニール カバーコットン)
動作温度 Min:+10℃
動作温度 Max:+40℃
使用温度範囲:+10 → +40 ℃
マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする