内容量1袋(5個)
仕様固定方法:接着剤レジェンド:9最小ケーブル径:8mm最大ケーブル径:16mm長さ:25mm幅:4.5 mm量:9x5材質:PVC動作温度 Min:+5℃動作温度 Max:+40℃耐久性のある:オイル、溶剤使用温度範囲:+5 → +40 ℃Self-protecting marking labels. These labels feature a white strip over a 22 mm length for marking. System protects markings from dirt and from being deleted: once marked, unstick the tape and wrap round the wire or cable to be identified several times. Good resistance to ASTM 1 and 3 oils. A pack of black indelible marker pens is available separately. Supplied as sheets or in a book with different numbers of tapes depending on the models.
注文コード47118445
品番03070001001