内容量1個仕様固定方法:接着剤最小ケーブル径:8mm最大ケーブル径:14mm色:クリア長さ:25mm幅:75 mm量:60材質:PVC動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+80℃耐久性のある:オイル、溶剤使用温度範囲:-30 → +80 ℃Self-protecting marking labels. These labels feature a white strip over a 22 mm length for marking. System protects markings from dirt and from being deleted: once marked, unstick the tape and wrap round the wire or cable to be identified several times. Good resistance to ASTM 1 and 3 oils. A pack of black indelible marker pens is available separately. Supplied as sheets or in a book with different numbers of tapes depending on the models.注文コード47118463品番03070052000