SES,ケーブルマーキングキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード47118479 品番3740830001
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) アウトレット
¥5,8984,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:クリップオン
キット内容物:0 → 9、+、-、E、R、S、T、L、N用マーカーロッド(1文字あたり1ロッド)
ケーブル径レンジ:1.9 → 2.6mm
レジェンド:-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T
マーカーの色:白
材質:ポリオキシメチレン
シリーズ:PLIOSNAP+
最小ケーブル径:1.9mm
最大ケーブル径:2.6mm
燃焼挙動:自消性
PLIOSNAP+R system clip-on cable markers. Jumper markers placed on a rod at intervals to enable them to slide individually along the cable at the push of a fingertip. PLIOSNAP+R markers fit perfectly and securely to the cable without damaging the insulation. Can be slipped easily along cables which are very close to each other, thanks to their assembly into the axis of the cable. Available in the form of 3 kits covering cable diameters 1.9 mm → 4.5 mm. Each kit contains 18 rods with different symbols: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; +; -; E; R; S; T; L and N (black on a white background).
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする