Sharp フォトカプラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 仕様最大順方向電圧:1.4V最大入力電流:50 mA絶縁電圧:3.75 kVトランジスタ出力 - バイポーラ、シャープ 注文コード47118847 品番PC357N3J000F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大順方向電圧:1.4V
最大入力電流:50 mA
絶縁電圧:3.75 kV
トランジスタ出力 - バイポーラ、シャープ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする