シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
Sharp フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
実装タイプ:表面実装出力デバイス:トランジスタ最大順方向電圧:1.4Vチャンネル数:1ピン数:4パッケージタイプ:Mini-Flat入力電流タイプ:AC標準上昇時間:4μs最大入力電流:50 mA絶縁電圧:3.75 kV論理出力:あり最大電流変換率:600%標準降下時間:3μsシリーズ:PC357
注文コード
47118856
品番
PC357N1J000F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
出力デバイス:トランジスタ
最大順方向電圧:1.4V
チャンネル数:1
ピン数:4
パッケージタイプ:Mini-Flat
入力電流タイプ:AC
標準上昇時間:4μs
最大入力電流:50 mA
絶縁電圧:3.75 kV
論理出力:あり
最大電流変換率:600%
標準降下時間:3μs
シリーズ:PC357
RoHS指令(10物質対応)
対応