シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
Sharp フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
実装タイプ:表面実装出力デバイス:トランジスタ最大順方向電圧:1.4Vチャンネル数:1ピン数:5パッケージタイプ:Mini-Flat入力電流タイプ:AC標準上昇時間:0.1μs最大入力電流:50 mA絶縁電圧:3750 V論理出力:あり標準降下時間:0.05μsシリーズ:PC400フォトカプラ、ロジック出力、Sharp
注文コード
47118899
品番
PC400J00000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
出力デバイス:トランジスタ
最大順方向電圧:1.4V
チャンネル数:1
ピン数:5
パッケージタイプ:Mini-Flat
入力電流タイプ:AC
標準上昇時間:0.1μs
最大入力電流:50 mA
絶縁電圧:3750 V
論理出力:あり
標準降下時間:0.05μs
シリーズ:PC400
フォトカプラ、ロジック出力、Sharp
RoHS指令(10物質対応)
対応