シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
Sharp フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
実装タイプ:表面実装出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ最大順方向電圧:1.4Vピン数:4パッケージタイプ:Mini-Flat標準上昇時間:60μs最大入力電流:50 mA絶縁電圧:3.75 kVrms最大電流変換率:Minimum of 600%標準降下時間:53μsシリーズ:PC355NJ0000Fフォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Sharp
注文コード
47118926
品番
PC355NJ0000F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ
最大順方向電圧:1.4V
ピン数:4
パッケージタイプ:Mini-Flat
標準上昇時間:60μs
最大入力電流:50 mA
絶縁電圧:3.75 kVrms
最大電流変換率:Minimum of 600%
標準降下時間:53μs
シリーズ:PC355NJ0000F
フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Sharp
RoHS指令(10物質対応)
対応