※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47118942 品番 NA2-N12-PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
種類エリアセンサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)5000 光色赤外線 ヘッド形状 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP40(IEC) 最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体) 型式PNP出力 品名超薄型エリアセンサ キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×3(4芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長25mまで延長可能 検出幅(mm)220 材質ケース:耐熱ABS、前面カバー:ポリエステル、表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作全光軸入光時ON(1光軸以上遮光時OFF) 出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて) 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 質量(g)約400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
現場の機械に

センサ−が反応して機械が正確に停止しました。
スリムなので場所も取らずに設置しやすかったです。

対象商品:
47119125
2022-10-25
用途:
人の手などの検知用

汎用性が高く、比較的安価で使いやすいので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする