種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)5000
光色赤外線
ヘッド形状角
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造IP40(IEC)
最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)
型式PNP出力
品名超薄型エリアセンサ
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×5(4芯)キャブタイヤケーブル付
検出幅(mm)220
使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-10〜+60
保存湿度範囲35〜85%RH
使用湿度範囲35〜85%RH
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
質量(g)約400