信明電機
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47119145
品番
SS-073-501B 12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:4mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:2.5W
電源電圧:12 V
長さ:29mm
幅:17mm
深さ:13mm
寸法:29 x 17 x 13 mm
ソレノイド、プルタイプ2.5 W SS-073-501B. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし