信明電機
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47119154
品番
SS-101-701 12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:5mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:3W
電源電圧:12 V
長さ:28mm
幅:26mm
深さ:20mm
寸法:28 x 26 x 20 mm
ソレノイド、プルタイプ3.0 W SS-101-701. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし