SIB ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様ネジ径:M16材質:PA 6最大ケーブル径:8mm最小ケーブル径:4.5mm色:グレーIP レーティング:IP68動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+120℃ロックナット付属:ありEN 60423. ロックナット. SIB WADI TEC ISOねじプラスチック製ケーブルグランド. SIB WADI TEC PA 6グレーケーブルグランド製品で、IP68保護等級となっています。. 特長と利点. 一体型グランド. シール構造. ISOねじ. Tough 注文コード47119389 品番Z6121600R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径:M16
材質:PA 6
最大ケーブル径:8mm
最小ケーブル径:4.5mm
色:グレー
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+120℃
ロックナット付属:あり
EN 60423. ロックナット. SIB WADI TEC ISOねじプラスチック製ケーブルグランド. SIB WADI TEC PA 6グレーケーブルグランド製品で、IP68保護等級となっています。. 特長と利点. 一体型グランド. シール構造. ISOねじ. Tough
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする