パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
表面電位センサ EF-S1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、MODEキー:アクリル、ジョグスイッチ:耐熱ABS
注文コード
47119396
品番
EF-S1C
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、
MODEキー:アクリル、ジョグスイッチ:耐熱ABS
アナログ出力
アナログ電圧:出力電圧:1〜5V ・出力インピーダンス:約100Ω
応答時間:20ms、30ms(標準)、110ms、210ms、410ms、810ms 切換式
種類
表面電位センサ
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
品名
コントローラ
繰返し精度
±0.3%F.S.
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.2×2(6芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2 以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
電源電圧(V)
24 DC±10%
消費電流(mA)
通常時:50以下、ECOモード時:40以下
応答時間
10ms、20ms(標準)、100ms、200ms、400ms、800ms 切換式
出力仕様
アナログ出力、出力電圧:1〜5V
短絡保護
装備
質量(g)
約65