画像準備中

表面電位センサ EF-S1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質ケース部:耐熱ABS、測定部カバー:SUS304 注文コード47119405 品番EF-S1HS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
種類表面電位センサ 検出距離(mm)8.0〜20.5(±1kVレンジ)、21.0〜100(±2kVレンジ) 品名センサヘッド キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.09×5(3芯)シールドケーブル付(コントローラ接続コネクタ付) 材質ケース部:耐熱ABS、測定部カバー:SUS304 使用周囲温度(℃)0〜+40(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+60 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする