SIB ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様ネジ径:M20材質:PA 6最大ケーブル径:12mm最小ケーブル径:5mm色:グレーIP レーティング:IP68動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:SIB-TECEN 50262. UL、CSA、VDE. ロックナット. SIB-TECプラスチック製ケーブルグランド. 標準的なSIB-TEC ISOグレープラスチック製ケーブルグランド製品で、IP68保護等級となっており、汎用用途に適しています。. 特長と利点. ねじサイズ: M12 → M50. 動作温度範囲: -40 → +100 ℃. ハロゲンフリー 注文コード47119434 品番F7022050R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径:M20
材質:PA 6
最大ケーブル径:12mm
最小ケーブル径:5mm
色:グレー
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
シリーズ:SIB-TEC
EN 50262. UL、CSA、VDE. ロックナット. SIB-TECプラスチック製ケーブルグランド. 標準的なSIB-TEC ISOグレープラスチック製ケーブルグランド製品で、IP68保護等級となっており、汎用用途に適しています。. 特長と利点. ねじサイズ: M12 → M50. 動作温度範囲: -40 → +100 ℃. ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする