SIB ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様ネジ径:M25材質:ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径:16mm最小ケーブル径:8mm色:メタリックIP レーティング:IP68動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+100℃ロックナット付属:ありロックナット及びニトリル70 Sh Aガスケット. SIB-TEC ISOねじ黄銅製ケーブルグランド. SIB ISO完全絶縁黄銅製ケーブルグランドは、さまざまなねじサイズのタイプが揃っており、IP68保護等級となっています。. 特長と利点. ISOねじ. 幅広いクランプ範囲. 密閉型ケーブルグランド. レジューサシールインサート. 動作温度: -40 → +100℃. 代表的用途. このニッケルめっき黄銅製ケーブルグランドは機械や装置に使用します。 注文コード47119459 品番C5225000R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径:M25
材質:ニッケルめっき真鍮
最大ケーブル径:16mm
最小ケーブル径:8mm
色:メタリック
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
ロックナット付属:あり
ロックナット及びニトリル70 Sh Aガスケット. SIB-TEC ISOねじ黄銅製ケーブルグランド. SIB ISO完全絶縁黄銅製ケーブルグランドは、さまざまなねじサイズのタイプが揃っており、IP68保護等級となっています。. 特長と利点. ISOねじ. 幅広いクランプ範囲. 密閉型ケーブルグランド. レジューサシールインサート. 動作温度: -40 → +100℃. 代表的用途. このニッケルめっき黄銅製ケーブルグランドは機械や装置に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする