SIB ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様ネジ径:PG13.5材質:PA 6最大ケーブル径:12mm最小ケーブル径:5mm色:グレーIP レーティング:IP68動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+100℃ロックナット付属:ありEN60423. ロックナット. SIB-TEC PGプラスチック製ケーブルグランド. SIB-TECグレーポリアミド製ケーブルグランド製品で、ネオプレンOリングシールを装備しており、IP68保護等級となっています。. Features and Benefits. IP68 ingress protection Wide temperature range -40° C to + 100℃ Grey to RAL 7035 PG7 to PG42 thread sizes For use with Non-armoured cable Full range of cable clamping sizes available Locknut and sealing washer included. Applications. Electrical conduit boxes Moving machine parts Robotics Laboratory equipment Door entry systems Electrical panels Switch boxes. Environment. The SIB-TEC PG range of cable glands have an IP68 ingress protection rating and are fully sealed. This means they are totally protected from dust and small particles and can even withstand shallow submersion. Having an IP68 rating make these cable glands ideal for use in harsher environments and outdoor applications. RS part number ; 564-872 564-872 is a PG7 cable gland RS part number ; 564-844 564-844 is a PG9 cable gland RS part number ; 564-923 564-923 is a PG11 cable gland RS part number ; 564-927 564-927 is a PG13.5 cable gland RS part number ; 564-854 564-854 is a PG16 cable gland RS part number ; 564-917 564-917 is a PG21 cable gland RS part number ; 564-898 564-898 is a PG29 cable gland RS part number ; 564-911 564-911 is a PG36 cable gland RS part number ; 564-939 564-939 is a PG42 cable gland 注文コード47119653 品番F7001300R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径:PG13.5
材質:PA 6
最大ケーブル径:12mm
最小ケーブル径:5mm
色:グレー
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
ロックナット付属:あり
EN60423. ロックナット. SIB-TEC PGプラスチック製ケーブルグランド. SIB-TECグレーポリアミド製ケーブルグランド製品で、ネオプレンOリングシールを装備しており、IP68保護等級となっています。. Features and Benefits. IP68 ingress protection Wide temperature range -40° C to + 100℃ Grey to RAL 7035 PG7 to PG42 thread sizes For use with Non-armoured cable Full range of cable clamping sizes available Locknut and sealing washer included. Applications. Electrical conduit boxes Moving machine parts Robotics Laboratory equipment Door entry systems Electrical panels Switch boxes. Environment. The SIB-TEC PG range of cable glands have an IP68 ingress protection rating and are fully sealed. This means they are totally protected from dust and small particles and can even withstand shallow submersion. Having an IP68 rating make these cable glands ideal for use in harsher environments and outdoor applications. RS part number ; 564-872 564-872 is a PG7 cable gland RS part number ; 564-844 564-844 is a PG9 cable gland RS part number ; 564-923 564-923 is a PG11 cable gland RS part number ; 564-927 564-927 is a PG13.5 cable gland RS part number ; 564-854 564-854 is a PG16 cable gland RS part number ; 564-917 564-917 is a PG21 cable gland RS part number ; 564-898 564-898 is a PG29 cable gland RS part number ; 564-911 564-911 is a PG36 cable gland RS part number ; 564-939 564-939 is a PG42 cable gland
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする