SIB ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様ネジ径:PG21材質:真鍮最大ケーブル径:19mm最小ケーブル径:13mm色:メタリックIP レーティング:IP65動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+50℃ロックナット付属:ありロックナット. SIB PE Boulayケーブルグランド. SIB PE Boulay PGねじ黄銅製ケーブルグランド製品で、密閉型グランドを備えています。. 特長と利点. IP65. PGねじ. 動作温度: -30℃ → +50℃. 代表的用途. 機械 / アクセサリ、工場設備 注文コード47119714 品番C0021104R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径:PG21
材質:真鍮
最大ケーブル径:19mm
最小ケーブル径:13mm
色:メタリック
IP レーティング:IP65
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+50℃
ロックナット付属:あり
ロックナット. SIB PE Boulayケーブルグランド. SIB PE Boulay PGねじ黄銅製ケーブルグランド製品で、密閉型グランドを備えています。. 特長と利点. IP65. PGねじ. 動作温度: -30℃ → +50℃. 代表的用途. 機械 / アクセサリ、工場設備
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする