SIB ケーブルグランドロックナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様材質:ガラス繊維PAネジ径:M40色:グレー動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+120℃ISO thread plastic locknuts. For fitting of all types of grommets and cable glands onto panels or walls. Standard wrench used for tightening. ISO thread. 注文コード47119949 品番G4340010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
材質:ガラス繊維PA
ネジ径:M40
色:グレー
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+120℃
ISO thread plastic locknuts. For fitting of all types of grommets and cable glands onto panels or walls. Standard wrench used for tightening. ISO thread.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする