SIBA
SIBAの 電源(制御機器)
SIBAの 遮断
SIBAの ヒューズ
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47120168
品番
70-172-40/1.6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
仕様
このシリーズの小型セラミックカートリッジヒューズは、溶断速度が(FF)超高速又は(F)速断型になります。
超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
速断型ヒューズは、比較的低感度のコンポーネントを保護するのに最適で最も一般的なヒューズです。
種類
セラミック管ヒューズ
遮断電流(A)
-
溶断速度
FF
定格電圧(V)
1000AC/DC
定格電流(A)
1.6
サイズ(mm)
Φ6.35×32
容量
(高ラプチャー容量)あり
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)Ar
材質(本体)
セラミック
質量(kg)
0.24/100
タイプ
without Striker
シリーズ
URZ
定格遮断容量(kA)
50(AC1000V cos phi < 0.19)、50(DC1000V L/R=1ms)
クラス
aR
UL規格
-
CSA規格
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流2乗積(I
2
t)(A
2
s)
0.31(Pre-arcing)、3(Total)at 660V
電力損失(W)
1.1