仕様SIBAのセラミックカートリッジヒューズは内蔵ストライカーピンを使っても使わなくても取付られ、切断表示やマイクロスイッチの操作が行えます。
このヒューズは超高速なので、ダイオード、サイリスタ、トライアックなどのパワー半導体に最適で、装置を電源からすばやく確実に遮断できます。
ストライカーピン内蔵
種類セラミック管ヒューズ遮断電流(A)300000溶断速度-定格電圧(V)690AC定格電流(A)25サイズ(mm)Φ14×51容量(高ラプチャー容量)ありアプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR材質(本体)セラミック質量(kg)2.2/100タイプwithout StrikerシリーズURZ定格遮断容量(kA)200クラスgRUL規格ULRec.CSA規格-電流2乗積(I2t)(A2s)32(Pre-arcing)、340(Total)at 660V電力損失(W)7.6