SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47120204 品番 50-179-06/6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠

種類セラミック管ヒューズ 遮断電流(A)200000 溶断速度- 定格電圧(V)660AC 定格電流(A)6 サイズ(mm)Φ10×38 仕様IEC 60269-4、DIN VDE 0636 Teil 40及びUL248-13準拠. SIBA HBCセラミックカートリッジヒューズ、タイプgR. SIBAセラミックカートリッジヒューズは、ヒューズ切れインジケータ又はマイクロスイッチ動作用のストライカーピンを使用しても使用しなくても取り付けできます。このヒューズは超高速なので、ダイオード、サイリスタ、トライアックなどの電力半導体に最適で、装置を電源からすばやく確実に遮断します。ヒューズサイズ10 mm×38 mm. 特長 高い定格遮断: 最大300 kA 定格電圧: AC 250 → AC 1000 V 電力半導体の保護: IEC 60269-1及び-4に適合 内蔵のストライカーピン付き クラス: IEC 60269-4及びDIN VDE 0636-40 ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。この特殊ヒューズはHBC (高遮断容量)です。 規格 IEC 60269-4、DIN VDE 0636 Teil 40及びUL248-13準拠 認定項目 IEC 60269 - 4、DIN VDE 0636 Teil 40、UL 248 - 13 容量(高ラプチャー容量)あり アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 材質(本体)セラミック 質量(kg)0.9/100 タイプwithout Striker シリーズURZ 定格遮断容量(kA)200 クラスgR UL規格ULRec. CSA規格取得 電流2乗積(I2t)(A2s)3(Pre-arcing)、38(Total)at 660V 電力損失(W)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする