SIBA (シバ) 管ヒューズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47120229 品番 50-140-06/16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様Siba 22×58 690 Vヒューズ. Siba 22×58 mmヒューズは、産業用途に適しています。 Sibaでは、ご希望の用途に適合するよう16 → 100 Aの定格電流、690 Vで動作するヒューズを用意しています。 Siba 22×58 690 Vヒューズは、ご使用の機器に対する超高速(uR)保護を備えています。 質量(kg)5.5/100 容量(高ラプチャー容量)あり 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker 種類セラミック管ヒューズ シリーズURZ 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)16 定格遮断容量(kA)200 サイズ(mm)Φ22×58 クラスgR UL規格UL248-13 RoHS指令(10物質対応)対応 電流2乗積(I2t)(A2s)12(Pre-arcing)、52(Total)at 660V アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度FF 電力損失(W)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする