SIBA
SIBAの 電源(制御機器)
SIBAの 遮断
SIBAの ヒューズ
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47120308
品番
5022526.10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
10
動作温度(℃)
-25
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度
FF