SIBA
SIBAの 電源(制御機器)
SIBAの 遮断
SIBAの ヒューズ
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
12
注文コード
47120317
品番
5021526.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
12
遮断電流(A)
30000(@1000VDC)
動作温度(℃)
60
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度
FF