SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47120335 品番 5021526.16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)16 遮断電流(A)30000(@1000VDC) 動作温度(℃)-25 サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV 溶断速度FF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする