SIBA チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47120369 品番160000.0,25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm 材質(本体)セラミックチューブ、非透過性 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.25 遮断電流(A)100(@250VAC) サイズ(mm)8×4.4×4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ターミナル)黄銅、銀めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする