SIBA ヒューズリンク

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 定格電流(A)160 定格電圧(V)690AC 注文コード47120475 品番20-211-08/160A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
種類その他ヒューズ 向き- 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)160 サイズ(mm)75×42×51.5 規格IEC60269-2 ヒューズNH1 容量(高ラプチャー容量)Y 全長(mm)135 幅(mm)(タグ幅)20 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)aM 仕様Siba NH00、1 DIN、690 Vブレードヒューズ. Siba NHヒューズは、産業用途で幅広く使用されています。 通常、NHブレードヒューズはモータなどの大型電気機器への配電に使用できます。 Siba NHヒューズは、電力損失の低い高品質のコンタクト、及び速断型の短絡保護と低速型の過負荷保護を提供するaM保護等級を備えています。 スイッチギア及びモータ負荷の保護に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47120624
2021-05-07
用途:
電気設備の管理
個人のお客様

まさか海外メーカーのヒューズまで取り扱っているとは…しかも某オンラインショップより安価なので大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする