SIBA ヒューズリンク

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)355 定格電圧(V)500AC 注文コード47120536 品番20-004-13/355A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
種類その他ヒューズ 向き- 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)355 サイズ(mm)75×53×59 規格IEC 60269-2-1 ヒューズNH2 容量(高ラプチャー容量)Y 全長(mm)150 幅(mm)(タグ幅)6 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gG 仕様DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47120624
2021-05-07
用途:
電気設備の管理
個人のお客様

まさか海外メーカーのヒューズまで取り扱っているとは…しかも某オンラインショップより安価なので大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする