種類その他ヒューズ
向き-
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)50
サイズ(mm)54×20.5×40.5
規格IEC 60269-2-1
ヒューズNH000
容量(高ラプチャー容量)Y
全長(mm)78
幅(mm)(タグ幅)6
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gG
仕様DIN43620、VDE0636/21、及びIEC269-1 (500 V定格VDE0636及びDIN43620のみ). VDE、NEMKO、FIMKO. HBCセラミックNHヒューズタイプgL / gG (抵抗負荷). 低電力損失高品質コンタクト リーフスプリングヒューズ切れインジケータ付き 防食外部コンタクト 電圧導電グリップラグ カドミウムフリー及び鉛フリー