SIBA
SIBAの 電源(制御機器)
SIBAの 遮断
SIBAの ヒューズ
SIBA 車 ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
47120667
品番
9005805.125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
その他ヒューズ
シリーズ
SBS
定格電圧(V)
80DC
定格電流(A)
125
ヒューズ
車載
サイズ(mm)
31.8×22×10
RoHS指令(10物質対応)
対応