SIBA
SIBAの 電源(制御機器)
SIBAの 遮断
SIBAの ヒューズ
SIBA 車 ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
定格電流(A)
225
注文コード
47120728
品番
9005805.225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他ヒューズ
シリーズ
SBS
定格電圧(V)
80DC
定格電流(A)
225
ヒューズ
車載
サイズ(mm)
31.8×22×10
RoHS指令(10物質対応)
対応