PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード47120796品番PRL5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。
アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。
ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。

寸法SΦDB(mm)11.11寸法TH(mm)M5×0.8(JIS2級)ねじおねじ質量(g)13タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38667221
2020-02-16
用途: 除雪機の修理
サービス業

部品供給も既に終了している古い除雪機の部品が破損し困ってましたが、さすがのモノタロウ!
壊れた物とは製造会社は違うもののまったく遜色無い品で、更に安価で大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする