Sibille ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:絶縁ケーブルカッター全体長:195mm材料カット:アルミ、銅切断能力:14mmSibille MS45絶縁ケーブルカッター. SibilleのMS45シリーズの絶縁ケーブルカッターです。 通電中のシステム上や周辺での作業時に、活線作業中のユーザーを不慮の接触やフラッシュオーバーから保護するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大開口: 20 mm 最大14 mm径の銅又はアルミニウムの切断に最適 ロックレバーで安全性が向上 1000 Vまでの保護を保証 EN60900 / IEC60900に準拠 注文コード47120895 品番MS45 195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:絶縁ケーブルカッター
全体長:195mm
材料カット:アルミ、銅
切断能力:14mm
Sibille MS45絶縁ケーブルカッター. SibilleのMS45シリーズの絶縁ケーブルカッターです。 通電中のシステム上や周辺での作業時に、活線作業中のユーザーを不慮の接触やフラッシュオーバーから保護するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大開口: 20 mm 最大14 mm径の銅又はアルミニウムの切断に最適 ロックレバーで安全性が向上 1000 Vまでの保護を保証 EN60900 / IEC60900に準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする