Sibille ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ケーブルカッター全体長:220mm切断能力:55mm絶縁カッター ESI 26-3規準. ダイゴアナルカッター:硬、軟いずれのワイヤの切断にも好適。ジョー長20mm ケーブルカッター:55ロックウェル硬度、安全ロック付き 最大50mmの切断能力 エンドカッター:最大切断能力2mmピアノ線 注文コード47120904 品番MS45RS-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルカッター
全体長:220mm
切断能力:55mm
絶縁カッター ESI 26-3規準. ダイゴアナルカッター:硬、軟いずれのワイヤの切断にも好適。ジョー長20mm ケーブルカッター:55ロックウェル硬度、安全ロック付き 最大50mmの切断能力 エンドカッター:最大切断能力2mmピアノ線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする