内容量1個仕様タイプ:斜め全体長:175mm切断能力:1.6mmカットタイプ:セミフラッシュSibille MS5絶縁傾斜ニッパー. SibilleのMS5シリーズの絶縁傾斜ニッパーです。 通電中のシステム上や周辺での作業時に、活線作業中のユーザーを不慮の接触やフラッシュオーバーから保護するよう設計されています。. 特長と利点:. 堅いスチールワイヤの切断に最適 長さ: 175 mm 1000 Vまでの保護を保証 EN60900 / IEC60900 / ISO5743 / ISO5744 / ISO5749に準拠注文コード47120913品番MS5 175