内容量1個
仕様タイプ:エンドカッティングニッパー全体長:170mm材料カット:硬鋼線切断能力:1.6mmカットタイプ:埋込型IEC900, EN 60900, ESI 26/3. Insulated Cutters. Insulated, tested and marked in accordance with the requirements of the UK Electricity Supply Industry. The insulation Excellent mechanical and electrical properties (over temperature range -20℃ to +70℃) and are tested to a minimum of 10000 V, 50 Hz for 3 mins at various stages of manufacture. To ensure visual safety should the insulation become damaged, the final coat is orange and preceding coats are white. Impact resistant, fire retardant and resistant to most acids Guaranteed up to 1000V. Diagonal Cutters: Suitable for hard and soft wire Cable Cutters: Rockwell hardness and safety lock. Cutting Capacity 55mm2 End cutter: Suitable for piano wire (Cutting Capacity 2mm). White Unbreakable PVC (Primary Coating); Dipped Orange PVC (Final Coating); Nylon Insulation (Reinforced Ends)
注文コード47120938
品番MS6RS-170